Beli Timbangan Pallet di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SOJIKYO Hand Pallet Scale
    Mulai

    Rp6.999.900

    SOJIKYO Hand Pallet Scale
    Deskripsi:
    Movable Floor Scale seri PS ini ideal untuk aplikasi intensif di lingkungan penimbangan apa pun. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Struktur cat epoksi ketahanan tinggi dan platform baja tahan karat. Dilengkapi dengen 4 roda berukuran besar untuk memudahkan mobilitas penimbangan barang Anda. Oleh karena itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.
    atribut:
    • Platform Dimension (cm): 100x100
    • Type: Skala Platform Elektronik
    • Keyboard: 20 kunci Stainless Steel dengan 2 memori harga satuan yang telah ditentukan sebelumnya
    • Unit Measuring: Kg
    • Power Source: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
    • Load Capacity (kg): 1000
    • Accuracy (g): 500
    • Platform Material: Platform Baja kotak-kotak
  2. KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.999.900

    KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
  3. KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Mulai

    Rp1.799.900

    KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
  4. Superform Weigh Scale Hand Pallet Truck (Troli Palet Timbangan Manual)
    Mulai

    Rp29.999.900

    Superform Weigh Scale Hand Pallet Truck (Troli Palet Timbangan Manual)
    atribut:
    • Capacity (kg): 2000
    • Fork Size N (mm): 1150x572
    • Fork Size W (mm): 1220x692
    • Battery: 4x1.5V AA, 2.7 Ah
    • Battery Life (hour): 70
    • Type: Hand Pallet with Weight Scale
  5. TRUSCO Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Mulai

    Rp16.999.900

    TRUSCO Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Since the single roller is equipped as standard on the road wheel, the running performance has been reduced. The slowdown function is equipped as standard, you can lower it quietly by raising the control lever to the top. It has a drawing roller, it is light and smoothly insertable (It is not attached to the low floor type). Use: It is a convenient transportation equipment that scoops luggage placed on the pallet with a fork and carries it with human power.
    atribut:
    • Overall Height (mm): 1140
    • Fork Minimum Height (mm): 85
    • Internal capacity: One
    • Full width (mm): 540
    • Type: Hand Pallet
  6. AND Timbangan Digital Anti Debu dan Anti Air Seri SJ-WP (Timbangan Meja Tahan Cuaca)
    Mulai

    Rp6.599.900

    AND Timbangan Digital Anti Debu dan Anti Air Seri SJ-WP (Timbangan Meja Tahan Cuaca)
    Deskripsi:
    AND Dust & Waterproof Digital Scales SJ-WP Series with
  7. ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Deskripsi:
    - High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.
    atribut:
    • Pan Size (mm): 210x250
  8. Nagata Dial Timbangan Platform Analog Jarum (Timbangan Duduk Jarum)
    Mulai

    Rp4.799.900

    Nagata Dial Timbangan Platform Analog Jarum (Timbangan Duduk Jarum)
    Deskripsi:
    Timbangan analog Nagata dengan layar jarum mekanik yang besar di bagian atas untuk pembacaan yang mudah menimbang benda-benda yang besar dimensi dan beratnya
    atribut:
    • Option: Impact ABS plastic dial head
  9. ACIS Platform Scale - PS-Series
    Mulai

    Rp3.899.900

    ACIS Platform Scale - PS-Series
    atribut:
    • Pansize (mm): 420x520
  10. MKcells Pallet Scale
    Mulai

    Rp51.999.900

    MKcells Pallet Scale
    atribut:
    • Size (mm): 705x1200
    • Capacity (t): 1-2
  11. SHINWA Narrow Straight Scale Silver
    Mulai

    Rp149.900

    SHINWA Narrow Straight Scale Silver
    Deskripsi:
    It is a narrow and thin scale. The scale is engraved by etching and cannot be removed because it is black chrome plated. The quality is the same as the straightedge JIS standard. It can be used according to the curved surface. It can be used for R-shaped dimensioning and mounting on machines.
    atribut:
    • Material: Stainless steel
    • Scale Interval, Bottom (mm): 0.5
    • Scale Interval, Top (mm): 1
  12. monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Rating:
    100% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp3.199.900

    monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
  13. SOJIKYO Mega Floor Scale
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp5.199.900

    SOJIKYO Mega Floor Scale
    Deskripsi:
    Indikator timbangan XK3190-A12 + (E) mengadopsi kecepatan cepat, presisi tinggi Σ-Δ A / D teknologi konversi dan teknologi perangkat lunak anti-getaran khusus, banyak digunakan dalam skala platform elektronik, timbangan lantai elektronik, skala konversi mekanik-elektronik dan sebagainya sistem penimbangan statis dilengkapi dengan 1-4 sel beban.
    atribut:
    • Type: Timbangan Lantai Elektronik Nirkabel
    • Keyboard: 6 Kunci
    • Unit Measuring: Kg/ Lb/ Oz/ lainnya
    • Power Source: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
    • Platform Material: Platform Baja kotak-kotak
  14. CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Mulai

    Rp1.399.900

    CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
    atribut:
    • Resolution (g): 10
    • Color: Grey Platinum
    • Size (mm): 750x410x160
    • Pansize (mm): 400x500
  15. SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air
    Mulai

    Rp3.799.900

    SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air
    Deskripsi:
    Timbangan Meja Digital Tahan Air dan kelembapan dengan chip A/D 24 digit presisi tinggi yang dapat digunakan dalam kondisi normal dan kondisi timbangan cepatpada line produksi di manufaktur
  16. KRISBOW Low Profile Pallet (Troli Palet Manual)
    27%
    Mulai

    Rp6.899.900

    KRISBOW Low Profile Pallet (Troli Palet Manual)
    atribut:
    • Fork Length (mm): 1220
    • Material: Steel
    • Item: Pallet
    • Type: Hand Pallet
    • Fork Span (mm): 38
    • Maximum Height (mm): 140
    • Size (mm): 1620x685x400
    • Unit Dimensions (mm): 1620x685x400
  17. AND Platform Scales HW-G Series
    Mulai

    Rp7.599.900

    AND Platform Scales HW-G Series
    Deskripsi:
    AND Platform Scales HW-G Series is Value You Can Trust with 1/10.000 high resolution, ideal for applications, and requiring enhanced resolution.
  18. MKcells Wireless Pallet Scale (Balk Load Nirkabel)
    Mulai

    Rp64.999.900

    MKcells Wireless Pallet Scale (Balk Load Nirkabel)
    Deskripsi:
    The latest designAntenna : Internal antennaOptional : 2 Analog wireless in 1 indicatorUpdate rate from loadcell : 12 times per secondShoulder bag stale leather casePrinter : FUJITSUFTP-608 2” High speed thermal printerRadio frequency : Standard 2.4Hz wireless module, up to 70minutes distance, up to 128 channels available. (433MHz, 868MHz, wireless module optional)CPU : ARM- based 32-bit MCU, combines with high performance, real time capabilities, and low power, low voltage operationOperating temperature : -20°C to 60°CBattery : High performance, 3500mAh SC type industrial Ni-H betteries, repeatedly charging times can reach 1000times, one time charge can work 50 hours under typical useInstrument size :Display : Wireless double-sided communication, 5 digits LCD display with backlight, digit height : 25mm many function on LCD display (battery power, TARE, ZERO, PEAK, Stable)Compatible with the concept of portable220x128x90mmEasy to carryPrint and easy to operateSuitable for protected outdoor use
    atribut:
    • Capacity (t): 1-2
Daftar Harga Timbangan Pallet Terbaru November 2026
SOJIKYO Hand Pallet ScaleRp6.999.900
KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)Rp3.999.900
KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Rp1.799.900
Superform Weigh Scale Hand Pallet Truck (Troli Palet Timbangan Manual)Rp29.999.900
TRUSCO Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)Rp16.999.900
AND Timbangan Digital Anti Debu dan Anti Air Seri SJ-WP (Timbangan Meja Tahan Cuaca)Rp6.599.900
ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)Rp1.499.900
Nagata Dial Timbangan Platform Analog Jarum (Timbangan Duduk Jarum)Rp4.799.900
KRISBOW Wheel Nylon for Hand Pallet (Roda Hand Pallet)Rp279.900
ACIS Platform Scale - PS-SeriesRp3.899.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)